• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ghete cu şireturi, negru/albastru RUHR BLUE, S3, Mărimea încălțărilor UE: 41

Cod articol.: 092420 41
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie RUHR
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele; Textil
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Composite
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute nu
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit; Talpă fără metal
Material căptuşeală interioară Poliester
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092420 41
EAN / GTIN 8023796513075
Număr producător 12612-000-41
Producător/responsabil COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie RUHR BLUE din materiale robuste.
  • Material de suprafaţă impermeabil la apă, din piele ştanţată şi ţesătură care asigură circulaţia aerului.
  • Căptuşeală interioară din poliester 100%, care asigură circulaţia aerului, rezistentă la uzură.
  • Branţ anatomic şi perforat EVANIT, din EVA şi nitril, cu o grosime variabilă, pentru o susţinere optimă a corpului.
  • Pingea PU/TPU.
  • Echipare fără metal.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC