• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures hautes à lacets noires/bleues RUHR BLUE, S3, Pointure EU: 41

Réf.: 092420 41
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série RUHR
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; noir
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Cuir; Tissu
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Composite
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes non
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure avec doublure; semelle non métallique
Matière doublure intérieure Polyester
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092420 41
EAN / GTIN 8023796513075
Réf. fabricant 12612-000-41
Fabricant/personne responsable COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité RUHR BLUE en matériaux robustes.
  • Tige en cuir estampé hydrofuge et tissu respirant.
  • Intérieur 100% polyester, respirant, résistant à l’abrasion.
  • Semelle intérieure anatomique et perforée EVANIT en EVA et nitrile, d’une épaisseur variable pour un support optimal du corps.
  • Semelle extérieure PU/TPU.
  • Modèle sans métal.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO