{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | RUHR | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | modrá; Černá | |
| Pohlaví | Unisex; pánské | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Svrchní materiál | Kůže; Textil | |
| Materiál podrážky | Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU) | |
| Protiskluzové | ano | |
| Ochranná špička | ano | |
| Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou | Composite | |
| Podrážka odolná proti prošlápnutí | ano | |
| Materiál bezpečnost proti prošlápnutí | Textil | |
| Uzavřená oblast paty | ano | |
| Odolnost podrážky proti palivu | ano | |
| Antistatické vlastnosti | ano | |
| Absorpce energie v oblasti paty | ano | |
| Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut | ne | |
| Vodotěsnost | ne | |
| Profilovaná podrážka | ano | |
| Třída ochrany | S3 | |
| Uzávěr | Tkanička | |
| Vlastnost boty | s podšívkou; Podrážka bez kovu | |
| Materiál vnitřní podšívka | Polyester | |
| Provedení stopky | Nahoru | |
| Druh produktu | Holínky |
| Katalogové číslo | 092420 41 | |
| EAN / GTIN | 8023796513075 | |
| Číslo výrobce | 12612-000-41 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it |