• Ingen pris tilgjengelig

Snörkänga svart/blå RUHR BLUE, S3, EU-skostorlek: 41

Article no.: 092420 41

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie RUHR
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
EU-skostorlek 41
Produktslag Skyddsstövlar

Identification & Classification

Artikkelkode 092420 41
EAN / GTIN 8023796513075
Manufacturer number 12612-000-41
Manufacturer/responsible person COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko RUHR BLUE av robusta material.
  • Ovanmaterial av vattenavvisande, präglat läder och textil som andas.
  • Innerfoder av 100 % polyester som andas och är nötningsbeständigt.
  • Anatomisk och perforerad EVANIT fotbädd av EVA och nitril med en variabel tjocklek för optimalt kroppsstöd.
  • Yttersula i PU/TPU.
  • Metallfri utrustning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC