• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Hoge veterschoen zwart/blauw RUHR BLUE, S3, EU-schoenmaat: 41

Artikelnummer: 092420 41
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie RUHR
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
EU-schoenmaat 41
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092420 41
EAN/GTIN 8023796513075
Nummer fabrikant 12612-000-41
Fabrikant/verantwoordelijke persoon COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen RUHR BLUE van robuuste materialen.
  • Bovenmateriaal waterafstotend reliëfgedrukt leer en ademend weefsel.
  • Binnenvoering van 100% polyester, ademend, slijtvast.
  • Anatomisch en geperforeerd EVANIT voetbed van EVA en nitril met een variabele dikte voor een optimale lichaamsondersteuning.
  • Loopzool PU/TPU.
  • Uitvoering zonder metaal.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan