{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Seria | RUHR | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | niebieskie; czarny | |
| Rodzaj | Unisex; męska | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Materiał wierzchni | Skóra; Tekstylne | |
| Materiał podeszwy | Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU) | |
| Właściwości przeciwpoślizgowe | sí | |
| Nakładka chroniąca palce | tak | |
| Materiał nakładki chroniącej palce | Composite | |
| Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem | tak | |
| Odporność materiału na przebicie | Tekstylne | |
| Zamknięty obszar pięty | sí | |
| Odporność podeszwy na paliwa | sí | |
| Właściwości antystatyczne | sí | |
| Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty | sí | |
| Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut | no | |
| Wodoszczelność | no | |
| Podeszwa profilowana | sí | |
| Klasa ochrony | S3 | |
| Zapięcie | Sznurowadło | |
| Właściwość obuwia | podszewka; Podeszwa bez metalu | |
| Materiał podszewki | Poliester | |
| Wykonanie chwytu | Wysoko | |
| Rodzaj produktu | Buty |
| Número de artículo | 092420 41 | |
| EAN / GTIN | 8023796513075 | |
| Número del fabricante | 12612-000-41 | |
| Fabricante/responsable | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it |