GARANT GreenPlus Masă de curățat piese, Tip: PW100

Cod articol.: 088035 PW100
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Teilereinigungstisch, Typ: PW100
Culoarea gri; negru
Serie GreenPlus
Tensiune de reţea 230 V
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Temperatură max. 41 °C
Putere de încălzire 700 W
Lungime cuvă de curăţare 480 mm
Lăţimea cuvei de curăţare 700 mm
Lungime L 600 mm
Lăţime 830 mm
Înălţime 1.060 mm
Capacitate min. 60 l
Capacitate max. 100 l
Înălţime de lucru 970 mm
Tip produs Dispozitiv de curăţat piese
Greutate 45 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 088035 PW100
EAN / GTIN 4069515053754
Număr producător 088035 PW100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Masa de curățare a pieselor GARANT GreenPlus PW100 este o masă de spălare cu perii, puternică și acționată electric, destinată curățării manuale profesionale și sigure a pieselor. Structura robustă din PE, dispunerea ergonomică a chiuvetei și tehnologia inteligentă de control asigură o funcționare fiabilă, economică și cu întreținere redusă.
Capacitate portantă bazin: 100 kg
Capacitate portantă tavă de scurgere: 10 kg

Livrare:

Sac filtru, accesoriu perie, furtun de îmbinare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru curățarea eficientă și ecologică a pieselor contaminate cu ulei și grăsime, utilizând exclusiv lichidul de curățare biologic.
  • Sunt autorizate următoarele lichide de curățare: GARANT Green Plus Cleaning Fluid (cod: 088036 20, 088036 200).

Utilizare necorespunzătoare
  • Utilizarea altor lichide de curățare decât lichidul de curățare biologic autorizat (de exemplu, detergenți pentru curățare la rece, dezinfectanți, detergenți acizi sau alcalini).
  • Utilizare ca recipient pentru eliminarea deșeurilor.
  • Introducerea în sistem a dezinfectanților, a lichidelor de frână, a lichidelor de răcire, a soluțiilor clorurate, alcaline sau acide.
  • Adăugarea de apă în lichidul de curățare.
  • Depășirea capacității de încărcare admisă.
  • Funcționare fără un nivel suficient de lichid de curățare.