Dispozitiv hidraulic cu gheară ridicătoare YAM, Capacitate portantă: 10t

Cod articol.: 086046 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie YAM
Denumirea producătorului Maschinenheber mit Hubklaue YAM
Înălțime de ridicare min. 33 mm
Înălțime de ridicare max. 0,145 m
Lungime 280 mm
Lăţime 240 mm
Înălţime 325 mm
Lungime gheară 60 mm
Lăţime gheară 100 mm
Rotire în jur 270 grade
Tip produs Cric de vehicul/ ridicător de maşini
Caracteristici rotativ
Materialul carcasei oțel
Capacitate portantă max. 10.000 kg
Greutate totală 38 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 086046 10
EAN / GTIN 4025092154000
Număr producător YAM-10 10T
Producător/responsabil Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descriere

Execuţie:

Ridicător de maşină cu dimensiuni compacte, sarcina poate fi ridicată atât cu gheara ridicătoare cât şi cu capul. Stabilitate înaltă, pârghia de pompă poate fi rotită la 270° (nu Ref. 2).

Aplicaţie:

Ridicarea, centrarea şi schimbarea poziţiei maşinilor sau sarcinilor asemănătoare precum şi pentru lucrări generale de reparaţie şi montaj.