{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| ⌀ maxim rotund | 200 mm | |
| Lungime maximă plană | 2.500 mm | |
| Grosime minimă a peretelui materialului neted | 4 mm | |
| Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 4 mm | |
| Dimensiune A | 152 mm | |
| Dimensiune B | 214 mm | |
| Dimensiune C | 100 mm | |
| Dimensiune D | 99 mm | |
| Dimensiune E | 81 mm | |
| Dimensiune F | 231 mm | |
| Dimensiune G | 40 mm | |
| Capacitate portantă maximă | 300 kg | |
| Capacitate portantă maximă rotundă | 150 kg | |
| Greutate | 10 kg | |
| Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor |
| Cod articol | 085990 300 | |
| EAN / GTIN | 2050001780126 | |
| Număr producător | SAV 531.01-P-300 | |
| Producător/responsabil | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |