• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Magnet de ridicare, Sarcină portantă maximă (plan): 2000kg

Cod articol: 085990 2000
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sarcină portantă maximă (plan) (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
⌀ maxim rotund 350 mm
Lungime maximă plană 3.500 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted 15 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund 15 mm
Dimensiune A 480 mm
Dimensiune B 477 mm
Dimensiune C 165 mm
Dimensiune D 161 mm
Dimensiune E 112 mm
Dimensiune F 499 mm
Dimensiune G 80 mm
Capacitate portantă maximă 2.000 kg
Capacitate portantă maximă rotundă 1.000 kg
Greutate 90 kg
Tip produs Magnet de ridicare a sarcinilor

Identificare și clasificare

Cod articol 085990 2000
EAN / GTIN 4045197372970
Număr producător 531.01-2000-P
Producător/responsabil SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Descriere

Execuţie:

Formă compactă, robustă cu magneţi permanenţi din neodim. Performanţă optimă chiar şi la distanţă, fără câmpuri de dispersie. Forţă de ridicare certificată (consultaţi certificatul de verificare).
Magnet de ridicat, complet încapsulat, compact şi uşor cu blocare de siguranţă. Construcţie solidă, conectare şi deconectare uşoară. Suprafaţa de aderenţă a magnetului cu 2 poli longitudinali.

Aplicaţie:

Pentru ridicarea şi transportarea sigură a materialelor netede şi rotunde, (Cod 085990; 085980). Pentru piese din fontă sau oţel, plăci, tije sau ţevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oţelării, la depozitarea oţelului, în domeniul construcţiilor de scule și în producție.