Magnet de ridicare UL E, Sarcină portantă maximă (plan): 100kg

Cod articol: 085980 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sarcină portantă maximă (plan) (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
⌀ maxim rotund 80 mm
Lungime maximă plană 1.000 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted 7,5 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund 7,5 mm
Dimensiune A 91 mm
Dimensiune B 131 mm
Dimensiune C 65 mm
Dimensiune D 75 mm
Dimensiune E 49 mm
Dimensiune F 185 mm
Dimensiune G 32 mm
Capacitate portantă maximă 100 kg
Capacitate portantă maximă rotundă 65 kg
Greutate 3 kg
Tip produs Magnet de ridicare a sarcinilor 500 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 085980 100
EAN / GTIN 5012095627906

Descriere

Execuţie:

Formă compactă, robustă cu magneţi permanenţi din neodim. Performanţă optimă chiar şi la distanţă, fără câmpuri de dispersie. Forţă de ridicare certificată (consultaţi certificatul de verificare).
Mâner de acţionare cu funcţionare silenţioasă şi cu blocaj de siguranţă pentru mecanismul de cuplare. Magnetele de ridicare dispun de un factor de siguranță de 3:1.

Aplicaţie:

Pentru manevrarea şi transportarea sigură a materialelor netede şi rotunde, (cod 085980). Pentru piese din fontă sau oţel, plăci, tije sau ţevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oţelării, la depozitarea oţelului, în domeniul construcţiilor de scule şi în producţie.