Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Magnet de ridicare, Sarcină portantă maximă (plan): 600kg

Cod articol.: 085990 600

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului, plat 6 mm
Grosimea materialului, rotund 6 mm
Lungime max., plat 2.500 mm
Raza materialului rotund max., rotund 270 mm
Capacitate de încărcare max., plat 600 kg
Capacitate de încărcare max., rotund 300 kg
Tip produs Magnet ridicare sarcină
Formă material plat; rotund
Certificat de etalonare al producătorului da
Domeniu de utilizare Depozite; Fabricare scule; Oțelărie; Producţie; Turnătorie
Caracteristici Comutator pornit și oprit; Fără câmpuri de dispersie; Inclusiv blocare de siguranță
Standard EN 13155
Greutate 20 kg
Lățime totală (inclusiv manetă) F 241 mm
Înălţimea totală 49 mm
Înălțime ochiuri E 99 mm
Lățime interioară ochiuri G 81 mm
Înălţime corp de bază D 120 mm
Lăţime corp de bază C 300 mm
Lungime corp de bază A 246 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 085990 600
EAN / GTIN 2050001780133
Număr producător SAV 531.01-P-600
Producător/responsabil SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Descriere

Execuţie:

Formă compactă, robustă cu magneţi permanenţi din neodim. Performanţă optimă chiar şi la distanţă, fără câmpuri de dispersie. Forţă de ridicare certificată (consultaţi certificatul de verificare).
Magnet de ridicat, complet încapsulat, compact şi uşor cu blocare de siguranţă. Construcţie solidă, conectare şi deconectare uşoară. Suprafaţa de aderenţă a magnetului cu 2 poli longitudinali.

Aplicaţie:

Pentru ridicarea şi transportarea sigură a materialelor netede şi rotunde, (Cod 085990; 085980). Pentru piese din fontă sau oţel, plăci, tije sau ţevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oţelării, la depozitarea oţelului, în domeniul construcţiilor de scule și în producție.