{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălţime |
18 mm
|
|
| Diametru total |
80 mm
|
|
| Cu bucșă filetată |
da
|
|
| Filet |
M10
|
|
| Înălţime cu filet |
34 mm
|
|
| Forţă de fixare nominală |
600 N
|
|
| Material miez magnetic |
ferită
|
|
| Material suprafață |
galvanizat
|
|
| Rezistență la temperatură max. |
120 °C
|
|
| Greutate totală |
520 g
|
|
| Tip produs |
Plat
|
| Cod articol | 085915 80 | |
| EAN / GTIN | 2050000965319 | |
| Număr producător | E872 |