Magnet plat cu filet interior, Ferită, ⌀: 20mm

Cod articol.: 085915 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.766 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 6 mm
Diametru total 20 mm
Cu bucșă filetată da
Filet M3
Înălţime cu filet 13 mm
Forţă de fixare nominală 30 N
Material miez magnetic ferită
Material suprafață galvanizat
Rezistență la temperatură max. 120 °C
Greutate totală 11 g
Tip produs Plat

Identificare și clasificare

Cod articol 085915 20
EAN / GTIN 2050000965265
Număr producător E863

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucşă filetată.
  • Suprafaţă galvanizată.
  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.

Aplicaţie:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înşurubare.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.