{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale houdkracht | 600 N | |
| ⌀ | 80 mm | |
| Hoogte | 18 mm | |
| Hoogte met schroefdraad | 34 mm | |
| Materiaal magneetkern | Ferriet | |
| Materiaal oppervlak | verzinkt | |
| Schroefdraad | M10 | |
| Schroefdraadbus | ja | |
| maximale temperatuurbestendigheid | 120 °C | |
| Gewicht | 520 g | |
| Producttype | Platte grijpermagneet |
| Artikelnummer | 085915 80 | |
| EAN/GTIN | 2050000965319 | |
| Nummer fabrikant | E872 |