{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălţime |
4,5 mm
|
|
| Diametru total |
13 mm
|
|
| Cu bucșă filetată |
da
|
|
| Filet |
M3
|
|
| Înălţime cu filet |
11,5 mm
|
|
| Forţă de fixare nominală |
10 N
|
|
| Material miez magnetic |
ferită
|
|
| Material suprafață |
galvanizat
|
|
| Rezistență la temperatură max. |
120 °C
|
|
| Greutate totală |
5 g
|
|
| Tip produs |
Plat
|
| Cod articol | 085915 13 | |
| EAN / GTIN | 2050000964992 | |
| Număr producător | E861 |