Magnet plat cu filet interior, Ferită, ⌀: 63mm

Cod articol.: 085915 63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4.030 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime
14 mm
Diametru total
63 mm
Cu bucșă filetată
da
Filet
M8
Înălţime cu filet
30 mm
Forţă de fixare nominală
350 N
Material miez magnetic
ferită
Material suprafață
galvanizat
Rezistență la temperatură max.
120 °C
Greutate totală
240 g
Tip produs
Plat

Identificare și clasificare

Cod articol 085915 63
EAN / GTIN 2050000965302
Număr producător E871

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucşă filetată.
  • Suprafaţă galvanizată.
  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.

Aplicaţie:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înşurubare.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.