Plosnati magnet s unutarnjim navojem 80 mm

Artikl br.: 085915 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.978 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 600 N
80 mm
Visina 18 mm
Visina s navojem 34 mm
Materijal jezgre magneta Ferit
Materijal površine pocinčano
Navoji M10
Navojni prihvat Da
maksimalna postojanost na temperaturi 120 °C
Težina 520 g
Vrsta proizvoda Plosnati magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085915 80
EAN / GTIN 2050000965319
Broj proizvođača E872

Opis

Izvedba:

  • Zaštićeni plosnati magnet od tvrdog ferita s navojnim prihvatom.
    • Cinčana površina.
    • Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.
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
    ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu