Nappimagneetti, sisäkierteellinen 80 mm

Tuote nro.: 085915 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 783 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 600 N
80 mm
Korkeus 18 mm
Korkeus kierteineen 34 mm
Magneettisydämen materiaali ferriitti
Pintamateriaali sinkitty
Kierre M10
Kierreholkki kyllä
Lämmönkestävyys enintään 120 °C
Paino 520 g
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085915 80
EAN / GTIN 2050000965319
Valmistajan numero E872

Kuvaus

Malli:

  • Päällystetty nappimagneetti ferriittiä, kierreholkki.
  • Sinkitty pinta.
  • Lämmönkestävyys 120 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

Ohje:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921 .
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
    ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin