Magnet plat cu filet interior, Ferită, ⌀: 100mm

Cod articol.: 085915 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 22 mm
Diametru total 100 mm
Cu bucșă filetată da
Filet M12
Înălţime cu filet 42 mm
Forţă de fixare nominală 900 N
Material miez magnetic ferită
Material suprafață galvanizat
Rezistență la temperatură max. 120 °C
Greutate totală 940 g
Tip produs Plat

Identificare și clasificare

Cod articol 085915 100
EAN / GTIN 2050001735751
Număr producător E874

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucşă filetată.
  • Suprafaţă galvanizată.
  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.

Aplicaţie:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înşurubare.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.