Platte grijpermagneet met binnendraad 63 mm

Artikelnummer: 085915 63
op aanvraag
Op voorraad
2.682 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 350 N
63 mm
Hoogte 14 mm
Hoogte met schroefdraad 30 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
Materiaal oppervlak verzinkt
Schroefdraad M8
Schroefdraadbus ja
maximale temperatuurbestendigheid 120 °C
Gewicht 240 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085915 63
EAN/GTIN 2050000965302
Nummer fabrikant E871

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde platte grijper van hardferriet met schroefdraadbus.
  • Verzinkt oppervlak.
  • Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

Tip:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.
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
    ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen