Lapos rögzítőmágnes belső menettel 63 mm

Cikkszám: 085915 63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 443 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 350 N
63 mm
Magasság 14 mm
Magasság menettel 30 mm
Mágnesmag anyaga Ferrit
Munkadarab felülete horganyzott
Menet M8
Menetes persely igen
Maximális hőállóság 120 °C
Súly 240 g
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085915 63
EAN / GTIN 2050000965302
Gyártó száma E871

Leírás

Kivitel:

  • Árnyékolt kemény ferrit rögzítő mágnes menetes persellyel.
  • Horganyzott felület.
  • Hőálló maximum 120 °C-ig.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.
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
    ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz