Platt magnet med invändig gänga 63 mm

Art-nr: 085915 63
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 711 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 350 N
63 mm
höjd 14 mm
höjd med gänga 30 mm
Material magnetkärna Ferrit
Material yta förzinkade
Gänga M8
Gänghylsa Ja
maximal temperaturbeständighet 120 °C
vikt 240 g
Produktslag Platt gripmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085915 63
EAN/GTIN 2050000965302
Tillverkarens nummer E871

Benämning

Utförande:

  • Skärmad platt magnet av hårdferrit med gängbussning.
  • Förzinkad yta.
  • Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom skruvning.

Anmärkning:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.
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
    ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen