{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 971 | |
| Culoarea | portocaliu | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Umiditate min. de depozitare | 40 % | |
| Umiditate max. de depozitare | 65 % | |
| Temperatură min. de depozitare | 15 °C | |
| Temperatură max. de depozitare | 25 °C | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Vinil | |
| Adeziv | Cauciuc / răşină | |
| Forța adezivă pe oțel | 0,4 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 247 % | |
| Rezistența la tracțiune | 12,31 N/mm | |
| Valabilitate de la data producţiei | 12 luni | |
| Cu căptuşeală | da | |
| Domeniul de aplicare | Suprafeţe de bază aspre | |
| Aplicaţie | Znakowanie | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime L | 33 m | |
| Lăţime B | 50 mm | |
| Concentrație S | 0,43 mm |
| Cod articol | 083639 ORANGE | |
| EAN / GTIN | 638060409930 | |
| Număr producător | 7100166473 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |