{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului |
971
|
|
| Culoarea |
alb
|
|
| Număr de benzi adezive |
1 buc.
|
|
| Umiditate min. de depozitare |
40 %
|
|
| Umiditate max. de depozitare |
65 %
|
|
| Temperatură min. de depozitare |
15 °C
|
|
| Temperatură max. de depozitare |
25 °C
|
|
| Cuprins |
O singură parte
|
|
| Tip produs |
Benzi adezive
|
|
| Tip de bandă adezivă |
Unilateral
|
|
| Material de bază |
Vinil
|
|
| Adeziv |
Cauciuc / răşină
|
|
| Forța adezivă pe oțel |
0,4 N/mm
|
|
| Capacitate de întindere |
247 %
|
|
| Rezistența la tracțiune |
12,31 N/mm
|
|
| Valabilitate de la data producţiei |
12 luni
|
|
| Cu căptuşeală |
da
|
|
| Domeniul de aplicare |
Suprafeţe de bază aspre
|
|
| Aplicaţie |
Znakowanie
|
|
| Caracteristici |
Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; Îndepărtare fără reziduuri
|
|
| Lungime L |
33 m
|
|
| Lăţime B |
50 mm
|
|
| Concentrație S |
0,43 mm
|
| Cod articol | 083639 WHITE | |
| EAN / GTIN | 638060409909 | |
| Număr producător | 7010337214 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |