Adeziv hibrid din 2 componente, Cuprins: 24ml

Cod articol.: 083387 24
Preț per 1 buc. (459,17 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cuprins (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Temperatură de procesare 15 °C - 25 °C
Intervalul de temperatură -40 °C - 80 °C
Rezistenţa la funcţionare conform 20 min - 30 min
Rezistenţa la forfecare prin întindere 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Culoarea transparent
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Tip produs Adeziv din două componente

Identificare și clasificare

Cod articol 083387 24
EAN / GTIN 4260205360491
Producător/responsabil WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Descriere

Execuţie:

Adeziv instant din 2 componente, cu rezistenţă mare la tracţiune şi la forfecare, nu se contractă şi este rezistent la numeroase substanţe chimice. Lipeşte metalul, sticla, ceramica, lemnul, betonul şi realizează lipiri între aceste materiale. Utilizare simplă. Adezivul se întăreşte eficient chiar şi la temperaturi joase.

Accesorii opţionale:

Duză pentru amestecarea a 2 componente cod 083379 exec. MIXER.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea express.