{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SPECIALIST® | |
| Denumirea producătorului | Hochleistungs-Silikonspray | |
| Marcare substanţe periculoase | GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării | |
| Culoarea | galben | |
| Temperatură de depozitare de | 15 °C | |
| Temperatură de depozitare până la | 50 °C | |
| Recomandat pentru | Toate metalele; lemn; plastic | |
| Cuprins | 400 ml | |
| Cap de pulverizare, doză de spray | Smart Straw | |
| Tip produs | Spray cu silicon | |
| Conținut unitate | mililitru | |
| Execuție | doză de spray | |
| Temperatură de intrare min. | -35 °C | |
| Temperatură de intrare max. | 200 °C | |
| Caracteristici | Potrivit pentru presiune ridicată | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 083009 400 | |
| EAN / GTIN | 5032227005426 | |
| Număr producător | 49377 | |
| Producător/responsabil | WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de |