• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Dizolvant de rugină performant, Conţinut: 400ml

Cod articol.: 083008 400
Preț per 1 buc. (40,95 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,38 € / 1 buc.
    (40,95 € / 1 Litre)
  • de la 12 bucăți
    13,65 € / 1 buc.
    (34,13 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării; GHS09 Periculos pentru mediu
Culoarea bej
Serie SPECIALIST®
Recomandat pentru Toate metalele; plastic
Cuprins 400 ml
Cap de pulverizare, doză de spray Smart Straw
Tip produs Dizolvant de rugină
Conținut unitate mililitru
Execuție doză de spray
Temperatură de intrare min. -20 °C
Temperatură de intrare max. 90 °C
Caracteristici Protecţie contra ruginii
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083008 400
EAN / GTIN 5032227005556
Număr producător 49348
Producător/responsabil WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Descriere

Execuţie:

Ca o completare perfectă la produsul multifuncţional de renume mondial WD-40 ® sunteţi pregătit pentru orice cu seria de produse WD-40 ® SPECIALIST ®. Este suficient un mâner şi problemele dvs. sunt ca pulverizate.
Acest solvent puternic şi cu acţiune rapidă pătrunde şi desprinde piese înţepenite şi este puternic impermeabil, pentru protecţie împotriva coroziunii ulterioare. Poate fi folosit pe metal, aliaje, cauciuc, plastic şi pe majoritatea vopselelor şi rezistă la temperaturi între -20 °C şi 90 °C.

Avantaj:

  • Pătrunde repede piese ruginite şi corodate.
  • Eliberează îmbinările gripate.
  • Pentru metale, aliaje, cauciuc şi materiale plastice.