• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Lubrifiant spray performant, pe bază de litiu, Conţinut: 400ml

Cod articol.: 083010 400
Preț per 1 buc. (40,95 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,38 € / 1 buc.
    (40,95 € / 1 Litre)
  • de la 12 bucăți
    13,65 € / 1 buc.
    (34,13 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SPECIALIST®
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării; GHS09 Periculos pentru mediu
Culoarea alb
Recomandat pentru Toate metalele
Cuprins 400 ml
Cap de pulverizare, doză de spray Smart Straw
Tip produs Lubrifiant
Conținut unitate mililitru
Execuție doză de spray
Temperatură de intrare min. -18 °C
Temperatură de intrare max. 145 °C
Caracteristici Potrivit pentru presiune ridicată; Protecţie contra ruginii
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083010 400
EAN / GTIN 5032227005563
Număr producător 49390
Producător/responsabil WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Descriere

Execuţie:

Ca o completare perfectă la produsul multifuncţional de renume mondial WD-40 ® sunteţi pregătit pentru orice cu seria de produse WD-40 ® SPECIALIST ®. Este suficient un mâner şi problemele dvs. sunt ca pulverizate.
Acest spray de gresare vâscos permite o lubrifiere de durată fără picurare sau scurgere. Este recomandat îndeosebi pentru reducerea frecării pieselor metalice şi menţinerea astfel a mobilităţii îmbinărilor. Poate fi folosit şi la îmbinări metalice supuse unor solicitări mari de presiune şi rezistă la temperaturi între -18 °C şi 145 °C.

Avantaj:

  • Lubrifiant rezistent la apă şi temperaturi ridicate.
  • Protecţie ridicată împotriva ruginii şi a coroziunii.
  • Pentru îmbinări metalice, chiar şi la solicitare mare.