• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vysoce výkonný silikonový sprej, Obsah: 400ml

Artiklové číslo: 083009 400
Cena za 1 ks (CZK 935,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    374,00 CZK / 1 ks
    (CZK 935,00 / 1 Litre)
  • od 12 kusy
    312,00 CZK / 1 ks
    (CZK 780,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
440 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SPECIALIST®
Označení výrobce Hochleistungs-Silikonspray
Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník
Barva Žlutá
Teplota skladování od 15 °C
Teplota skladování do 50 °C
Vhodné pro Všechny kovy; dřevo; plast
Obsah 400 ml
Rozprašovací hlava, sprej Smart Straw
Druh produktu Silikonový sprej
Obsah jednotka mililitr
Provedení sprej
Použití teploty min, -35 °C
Použití teploty max. 200 °C
Vlastnosti Vhodné pro vysoký tlak
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083009 400
EAN / GTIN 5032227005426
Číslo výrobce 49377
Výrobce/odpovědná osoba WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Popis

Provedení:

Jako perfektní doplnění světově známého multifunkčního produktu WD-40 ® jste díky produktové sérii WD-40 ® SPECIALIST ® na vše připraveni. Lehce vyřeší Vaše problémy.
Tento bezbarvý silikonový sprej s výbornými vlastnostmi mazání je vodě odolný a chrání před vlhkostí. Brání blokování a má vysokou odolnost proti tlaku. Tento produkt je možné používat na kov, plast, dřevo a gumu při teplotách v rozmezí -35 °C až 200 °C.

Výhoda:

  • Brání zasekávání a blokádám.
  • Vodě odolný a chrání před vlhkostí.
  • Vhodný pro kovy, plasty, gumu a dřevo.