• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Spray lubrifiant uscat, Conţinut: 400ml

Cod articol.: 083007 400
Preț per 1 buc. (37,88 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,15 € / 1 buc.
    (37,88 € / 1 Litre)
  • de la 12 bucăți
    12,63 € / 1 buc.
    (31,58 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
360 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SPECIALIST®
Denumirea producătorului 49394/161
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării; GHS09 Periculos pentru mediu
Culoarea bej
Recomandat pentru Toate metalele; plastic
Cuprins 400 ml
Cap de pulverizare, doză de spray Smart Straw
Tip produs Lubrifiant
Conținut unitate mililitru
Execuție doză de spray
Temperatură de intrare min. -20 °C
Temperatură de intrare max. 90 °C
Caracteristici Efect antiaderent; Potrivit pentru presiune ridicată; Protecţie contra ruginii
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083007 400
EAN / GTIN 5032227005570
Număr producător 49394
Producător/responsabil WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Descriere

Execuţie:

Ca o completare perfectă la produsul multifuncţional de renume mondial WD-40 ® sunteţi pregătit pentru orice cu seria de produse WD-40 ® SPECIALIST ®. Este suficient un mâner şi problemele dvs. sunt ca pulverizate.
Acest spray nu conține PTFE și protejează împotriva ruginii și coroziunii. Poate fi utilizată la temperaturi ridicate și sub presiune ridicată. Pelicula de lubrifiant uscat, transparent, rămasă nu atrage nici praf, nici murdărie şi nici ulei. În afară de aceasta, este un excepţional lubrifiant şi agent de separare. Acest produs poate fi folosit pe metal, plastic sau sticlă şi rezistă la temperaturi între -20 °C şi până la 250 °C.

Avantaj:

  • Reduce frecarea şi uzura.
  • Se usucă repede, rezistenţă mare la temperaturi înalte.
  • Rezistență foarte mare la presiune.
  • Pentru metale, materiale plastice şi sticlă.