• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Spray de silicona de alto rendimiento, Contenido: 400ml

Número de artículo: 083009 400
Precio por 1 unidad (36,30 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    14,52 € / 1 unidad
    (36,30 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    12,10 € / 1 unidad
    (30,25 € / 1 Litros)
a petición
En stock
483 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SPECIALIST®
Denominación del fabricante Hochleistungs-Silikonspray
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación
Color amarillo
Temperatura de almacenamiento desde 15 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 50 °C
Aptitud para Todos los metales; madera; plástico
Contenido 400 ml
Cabezal pulverizador, aerosol Smart Straw
Tipo de producto Spray de silicona
Unidad contenido mililitros
Modelo aerosol
Temperatura de uso mín. -35 °C
Temperatura de uso máx. 200 °C
Características Compatible con alta presión
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083009 400
EAN / GTIN 5032227005426
Número del fabricante 49377
Fabricante/responsable WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Descripción

Ejecución:

Como complemento perfecto con el producto multifunción mundialmente conocido WD-40 ®, la serie de productos WD-40 ® SPECIALIST ® le permite estar preparado para todas las eventualidades. Hace desaparecer sus problemas con una sola maniobra.
Este spray de silicona incoloro posee excelentes propiedades lubricantes, repele el agua y protege de la humedad. Evita bloqueos y posee una elevada resistencia a la presión. Este producto se puede aplicar en metal, plástico, madera y goma a temperaturas de entre -35 °C y 200 °C.

Ventaja:

  • Evita bloqueos.
  • Repele el agua y protege de la humedad.
  • Apropiado para metales, plásticos, goma y madera.