{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | WD-40 Flexible | |
| Denumirea producătorului | WD-40® Multifunktionsprodukt Flexible | |
| Marcare substanţe periculoase | GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării | |
| Culoarea | albastru; maro | |
| Temperatură min. de depozitare | 15 °C | |
| Temperatură max. de depozitare | 50 °C | |
| Cuprins | 400 ml | |
| Cap de pulverizare, doză de spray | Flexi Straw | |
| Tip produs | Ulei universal | |
| Conținut unitate | mililitru | |
| Execuție | doză de spray | |
| Formă | lichid | |
| Viscozitate cinematică max. | 1 mm2/s | |
| Punct de aprindere | 47 °C | |
| Punct de fierbere | 176 °C | |
| Temperatură de intrare min. | -50 °C | |
| Temperatură de intrare max. | 150 °C | |
| Caracteristici | Protecţie contra ruginii | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 083003 400 | |
| EAN / GTIN | 5032227316881 | |
| Număr producător | 31688 | |
| Producător/responsabil | WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de |