• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Večfunkcijski izdelek WD-40® Prilagodljivo, Vsebina: 400ml

Št. art.: 083003 400
Cena na 1 kos (47,58 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,03 € / 1 kos
    (47,58 € / 1 Litre)
  • od 6 kosi
    15,86 € / 1 kos
    (39,65 € / 1 Litre)
po ponudbi
Na zalogi
649 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija
WD-40 Flexible
Oznaka proizvajalca
WD-40® Multifunktionsprodukt Flexible
Oznaka za nevarne snovi
GHS02: Plamen; GHS07: Klicaj
Barva
modra; rjava
Vsebina
400 ml
Pršilna glava, razpršilo
Flexi Straw
Temperatura skladiščenja min.
15 °C
Temperatura skladiščenja maks.
50 °C
Vrsta izdelka
univerzalno olje
vsebina enote
mililiter
Izvedba
razpršilo
Oblika
tekoče
kinematična viskoznost maks.
1 mm2/s
vnetišče
47 °C
vrelišče
176 °C
vhodna temperatura min.
−50 °C
vhodna temperatura maks.
150 °C
Lastnosti
zaščita proti koroziji
Vsebina
posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083003 400
EAN/GTIN 5032227316881
Številka proizvajalca 31688
Proizvajalec/odgovorna oseba WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Opis

Izvedba:

Večfunkcijsko olje WD-40® pomaga ohranjati vrednost strojev in orodij med vzdrževalnimi deli. Izdelek izpodrine vlago, ščiti kovino pred rjo in korozijo, prodre v ujete dele, sprosti zataknjene mehanizme in gibljive dele. Odstranjuje maščobo, saje in drugo umazanijo s površin in preprečuje cviljenje. Brez vsebnosti silikona, smole in PTFE, temperaturno območje uporabe od –50 °C do +150 °C, neprevoden, ventil 360° za uporabo iz vsakega položaja.

Uporaba:

WD-40 Flexible® za delo na težko dostopnih mestih brez razstavljanja delov, ki jih želite obdelati. Izdelek ima 18,5 cm dolgo in fleksibilno pršilno cev iz izjemno upogljive kovine, odporne proti obrabi in toploti.
Z upogljivo kovinsko brizgalno cevjo, 18,5 cm, za natančen nanos. Uporaba možna iz vseh naklonskih kotov.

Opomba:

Dovoljenja: med drugim Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.