{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Serie | WD-40 Flexible | |
| Artikelomschrijving producent | WD-40® Multifunktionsprodukt Flexible | |
| Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS02: Vlam; GHS07: Uitroepteken | |
| Kleur | blauw; bruin | |
| Opslagtemperatuur min. | 15 °C | |
| Opslagtemperatuur max. | 50 °C | |
| Inhoud | 400 ml | |
| Spraykop, spuitbus | Flexi Straw | |
| Producttype | universele olie | |
| Inhoud eenheid | milliliter | |
| Uitvoering | spuitbus | |
| Vorm | vloeibaar | |
| Kinematische viscositeit max. | 1 mm2/s | |
| Vlampunt | 47 °C | |
| Kookpunt | 176 °C | |
| Temperatuur-toepassing min. | -50 °C | |
| Temperatuur-toepassing max. | 150 °C | |
| Eigenschappen | roestwerend | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 083003 400 | |
| EAN/GTIN | 5032227316881 | |
| Nummer fabrikant | 31688 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de |