{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Serie | WD-40 Flexible | |
| Tillverkarens beteckning | WD-40® Multifunktionsprodukt Flexible | |
| Farlighetsmärkning | GHS02: Flamma; GHS07: Utropstecken | |
| Färg | blå; brun | |
| Lagringstemperatur från | 15 °C | |
| Lagringstemperatur till | 50 °C | |
| Innehåll | 400 ml | |
| Spruthuvud, sprayburk | Flexi Straw | |
| Produktslag | multifunktionsolja | |
| Innehåll, enhet | milliliter | |
| Utförande | sprayburk | |
| Form | flytande | |
| Max. kinematisk viskositet | 1 | |
| Flampunkt | 47 °C | |
| Kokpunkt | 176 °C | |
| Temperaturanvändning, min. | −50 °C | |
| Temperaturanvändning, max. | 150 °C | |
| Egenskaper | rostskyddande | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikelnummer | 083003 400 | |
| EAN/GTIN | 5032227316881 | |
| Tillverkarens nummer | 31688 | |
| Tillverkare/ansvarig person | WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de |