{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sarja | WD-40 Flexible | |
| Valmistajamerkintä | WD-40® Multifunktionsprodukt Flexible | |
| Vaarallisen aineen tunnus | GHS02: Liekki; GHS07: Huutomerkki | |
| Väri | sininen; ruskea | |
| Säilytyslämpötila alk. | 15 °C | |
| Säilytyslämpötila enint. | 50 °C | |
| Sisältö | 400 ml | |
| Suihkutuspää, suihketölkki | Flexi Straw | |
| Tuotetyyppi | yleiskäyttöinen öljy | |
| Sisällön yksikkö | millilitraa | |
| Malli | suihketölkki | |
| Muoto | nestemäinen | |
| Kinemaattinen viskositeetti maks. | 1 | |
| Leimahduslämpötila | 47 °C | |
| Kiehumispiste | 176 °C | |
| Käyttölämpötila min. | −50 °C | |
| Käyttölämpötila maks. | 150 °C | |
| Ominaisuudet | ruosteelta suojaava | |
| Sisältö | yksittäisosa |
| Tuotekoodi | 083003 400 | |
| EAN / GTIN | 5032227316881 | |
| Valmistajan numero | 31688 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de |