• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Multifunkční produkt WD-40® flexibilní, Obsah: 400ml

Artiklové číslo: 083003 400
Cena za 1 ks (CZK 1212,50 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    485,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1212,50 / 1 Litre)
  • od 6 kusy
    404,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1010,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
326 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada WD-40 Flexible
Označení výrobce WD-40® Multifunktionsprodukt Flexible
Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník
Barva Modrá; Hnědá
Teplota skladování min. 15 °C
Teplota skladování max. 50 °C
Obsah 400 ml
Rozprašovací hlava, sprej Flexi Straw
Druh produktu Univerzální olej
Obsah jednotka mililitr
Provedení sprej
Tvar kapalný
Kinematická viskozita max. 1 mm2/s
Bod vzplanutí 47 °C
Bod varu 176 °C
Použití teploty min, -50 °C
Použití teploty max. 150 °C
Vlastnosti Ochrana proti korozi
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083003 400
EAN / GTIN 5032227316881
Číslo výrobce 31688
Výrobce/odpovědná osoba WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Popis

Provedení:

Multifunkční olej WD-40® pomáhá během údržby zachovat hodnotu strojů a nástrojů. Výrobek odvádí vlhkost, chrání kov před rzí a korozí, proniká do sevřených dílů, uvolňuje zaseknuté mechanismy a pohyblivé díly. Odstraňuje mastnotu, saze a jiné nečistoty z povrchů a zabraňuje skřípání. Bez silikonu, bez pryskyřice a bez PTFE, teplotní rozsah -50 až +150 °C, nevodivý, ventil 360° pro použití v libovolné poloze.

Použití:

WD-40 Flexible® pro práci na těžko přístupných místech bez demontáže opracovávaných dílů. Výrobek má 18,5 cm dlouhé a flexibilní trubičku vyrobenou z extrémně tvárného a žáruvzdorného kovu, odolného proti opotřebení.
S ohebnou kovovou tryskou 18,5 cm pro přesné bodové nanášení. Lze použít ze všech úhlů sklonu.

Poznámka:

Schváleno: Mimo jiné např. Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.