• Foi aplicado um encargo adicional ao preço deste artigo.

WD-40® produto multiusos Flexível, Índice: 400ml

N.º do artigo: 083003 400
Preço por 1 peça (47,08 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 peça
    18,83 € / 1 peça
    (47,08 € / 1 Litros)
  • a partir de 6 peças
    15,69 € / 1 peça
    (39,23 € / 1 Litros)
sob pedido
Em stock
582 peças em stock
Artigo classificado como mercadoria perigosa

Não é possível efetuar entregas expresso de artigos classificados como mercadorias perigosas.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice (ml) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série WD-40 Flexible
Designação do fabricante WD-40® Multifunktionsprodukt Flexible
Marcação de substância perigosa GHS02:‌Chama; GHS07: Ponto de exclamação
Cor azul; castanho
Temperatura de armazenamento de 15 °C
Temperatura de armazenamento até 50 °C
Índice 400 ml
Cabeça de pulverização, lata de spray Flexi Straw
Tipo de produto óleo universal
Unidade do conteúdo mililitro
Modelo lata de spray
Forma líquido
Viscosidade cinemática máx. 1
Ponto de inflamação 47 °C
Ponto de ebulição 176 °C
Aplicação de temperatura mín. -50 °C
Aplicação de temperatura máx. 150 °C
Propriedades com proteção anticorrosão
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 083003 400
EAN/GTIN 5032227316881
Número do fabricante 31688
Fabricante/responsável WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Descrição

Versão:

O óleo multiusos WD-40® ajuda a manter o valor das máquinas e ferramentas durante os trabalhos de manutenção. O produto afasta a humidade, protege o metal da oxidação e da corrosão, penetra em partes bloqueadas, solta mecanismos presos e peças móveis. Além disso, remove massa lubrificante, fuligem e outra sujidade das superfícies e evita rangidos. Sem silicone, resina e PTFE, faixa de temperatura de -50 a +150 °C, não condutor, válvula de 360° para utilização em qualquer posição.

Vantagem:

WD-40 Flexible® para trabalhar em áreas de difícil acesso sem desmontar as peças que se pretende processar. O produto tem um tubo de pulverização flexível com 18,5 cm de comprimento feito de metal extremamente maleável, resistente ao desgaste e ao calor.
Com tubo de pulverização flexível de metal de 18,5 cm para uma aplicação precisa. Aplicável a partir de todos os ângulos de inclinação.

Nota:

Homologação: Entre outras, Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.