{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Filet D | EGM10 | |
| Pasul filetului | 1,5 mm | |
| Tip de filet | EG-M | |
| Clasă de toleranţă filete | 6H | |
| Diametru gaură centrală | 10,5 mm | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă; Gaură înfundată | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| Forma tăiere | D | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Diametru nominal filet, metric D | 10 mm | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Lungime standard L | 110 mm | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Tarod | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 082807 M10 | |
| EAN / GTIN | 4250361209833 | |
| Număr producător | 01411100104/10 | |
| Producător/responsabil | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com |