Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Xtra, Tipas: 18

Prekės Nr.: 082006 18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 220 V; 240 V
Serija Elmasonic xtra
Gamintojo pavadinimas Xtra 180
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Šiluminė galia 1 000 W
Įstatomo krepšio ilgis 275 mm
Įstatomo krepšio plotis 255 mm
Plautuvės aukštis 190 mm
Didžiausia ultragarso galia 1 040 W
Nominalus tūris 19,7 l
Ilgis L 530 mm
Plotis 380 mm
Korpuso medžiaga nerūdijantysis plienas
Talpa 19,7 l
Produkto rūšis ultragarsinis valymo prietaisas
Svoris 13,2 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082006 18
EAN / GTIN 4250004112551
Gamintojas / atsakingas asmuo Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Germany, www.elma-ultrasonic.com

Aprašymas

Modelis:

Galingas ultragarsinis Elmasonic xtra serijos valymas sudėtingomis sąlygomis.
  • Dar geresnis ultragarso efektas dėl papildomos dinaminės funkcijos.
  • prijungiamas Eco režimas, skirtas švelniam valymui ir energijos taupymui.
  • Integruota valymo funkcija užtikrina vienodą ultragarso paskirstymą valymo vonioje.
  • Integruotas laiko ir temperatūros reguliatorius.
  • Aiškus ir atsparus purslams valdymo skydelis.
  • Saugus automatinis išjungimas.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamus įstatomus krepšius rasite Nr. 082101. Ultragarsinio valymo priemones ir antikorozinės priemones galima rasti Nr. 088015 – Nr. 088019.