{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nazivna napetost | 220 V; 240 V | |
| Serija | Elmasonic xtra | |
| Oznaka proizvajalca | Xtra 180 | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Zmogljivost segrevanja | 1.000 W | |
| Dolžina košare | 275 mm | |
| Širina košare | 255 mm | |
| Višina čistilne kadi | 190 mm | |
| Najvišja zmogljivost ultrazvoka | 1.040 W | |
| Nazivna vsebina | 19,7 l | |
| Dolžina L | 530 mm | |
| Širina | 380 mm | |
| Material ohišja | plemenito jeklo | |
| Prostornina | 19,7 l | |
| Vrsta izdelka | ultrazvočne čistilne naprave | |
| Masa | 13,2 kg |
| Številka izdelka | 082006 18 | |
| EAN/GTIN | 4250004112551 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |