Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Easy, Tipas: 18

Prekės Nr.: 082003 18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojama galia 200 W
Vardinė įtampa 220 V; 240 V
Serija Elmasonic Easy
Gamintojo pavadinimas Elmasonic Easy 18L
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Temperatūra min. 20 °C
Temperatūra maks. 80 °C
Šiluminė galia 800 W
Įstatomo krepšio ilgis 280 mm
Įstatomo krepšio plotis 255 mm
Plautuvės ilgis 300 mm
Valymo kriauklės plotis 270 mm
Plautuvės aukštis 195 mm
Nominalus tūris 14,2 l
Ilgis L 405 mm
Plotis 375 mm
Aukštis 330 mm
Korpuso medžiaga nerūdijantysis plienas
Talpa 17,8 l
Produkto rūšis ultragarsinis valymo prietaisas
Svoris 8,5 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082003 18
EAN / GTIN 4250004100718
Gamintojas / atsakingas asmuo Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Germany, www.elma-ultrasonic.com

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.
Galingi ir individualūs - tokie yra Elmasonic Easy serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.
  • 2 ultragarso režimai.
  • Temperatūrą galima reguliuoti kas 5° C.
  • Elektroninis jungiklis ir LED ekranas visoms darbo operacijoms.
  • Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.
  • Nerūdijančio plieno vonia.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Be krepšio.

Pastaba:

Ultragarsinio valymo priemones ir antikorozinės priemones galima rasti Nr. 088015 – Nr. 088019.
Tinkamus įstatomus krepšius rasite Nr. 082101.