{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Effektförbrukning | 200 W | |
| Märkspänning | 220 V; 240 V | |
| Serie | Elmasonic Easy | |
| Tillverkarens beteckning | Elmasonic Easy 18L | |
| Energiförsörjning | nätdriven | |
| Temperatur min. | 20 °C | |
| Temperatur max. | 80 °C | |
| Uppvärmningseffekt | 800 W | |
| Längd insatskorg | 280 mm | |
| Bredd insatskorg | 255 mm | |
| Längd rengöringstråg | 300 mm | |
| Bredd rengöringstråg | 270 mm | |
| Höjd rengöringstråg | 195 mm | |
| Nominellt innehåll | 14,2 l | |
| Längd | 405 mm | |
| Bredd | 375 mm | |
| Höjd | 330 mm | |
| Material hus | rostfritt stål | |
| Rymd | 17,8 l | |
| Produktslag | ultraljudstvätt | |
| Vikt | 8,5 kg |
| Artikelnummer | 082003 18 | |
| EAN/GTIN | 4250004100718 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |