{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Poraba moči | 200 W | |
| Nazivna napetost | 220 V; 240 V | |
| Serija | Elmasonic Easy | |
| Oznaka proizvajalca | Elmasonic Easy 18L | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Temperatura min. | 20 °C | |
| Temperatura maks. | 80 °C | |
| Zmogljivost segrevanja | 800 W | |
| Dolžina košare | 280 mm | |
| Širina košare | 255 mm | |
| Dolžina čistilne kadi | 300 mm | |
| Širina čistilne kadi | 270 mm | |
| Višina čistilne kadi | 195 mm | |
| Nazivna vsebina | 14,2 l | |
| Dolžina L | 405 mm | |
| Širina | 375 mm | |
| Višina | 330 mm | |
| Material ohišja | plemenito jeklo | |
| Prostornina maks. | 17,8 l | |
| Vrsta izdelka | ultrazvočne čistilne naprave | |
| Masa | 8,5 kg |
| Številka izdelka | 082003 18 | |
| EAN/GTIN | 4250004100718 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |