• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Lanternă de buzunar cu LED cu baterii, Tip: 140mm

Cod articol.: 081505 140
Reducere
17,38 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
917 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Reîncărcabilă nu
Clasă de protecție IP IP54
Flux luminos max. ϕ 35 lm
Durată lumină max. 10 h
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Culoarea negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Lungimea totală L 140 mm
Material aluminiu
Greutate totală 54 g
Luminozitate reglabilă nu
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081505 140
EAN / GTIN 4045197488367
Număr producător 081505 140
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lanternă de buzunar cu LED, durabilă şi extrem de robustă, din aluminiu eloxat. Tehnologie LED cu putere excepţională de iluminare.
  • Con de lumină cu pierdere minimă de lumină.
  • Eficienţă energetică înaltă care asigură o durată de iluminare îndelungată.
  • Inel luminos pentru uşurarea căutărilor în întuneric.
  • Protejat contra stropirii, clasă de protecţie IP54.
Comutator posterior.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Notă:

Găsiţi bateriile corespunzătoare la Cod 081551 şi următoarele.