• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

LED kapesní svítilna s bateriemi, Typ: 140mm

Artiklové číslo: 081505 140
Sleva
426,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
282 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP54
Průměr hlavy svítidla 16 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Oranžová; Černá; Stříbrná
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 140 mm
Materiál hliník
Hmotnost celkem 54 g
Typ upevnění Svorka
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081505 140
EAN / GTIN 4045197488367
Číslo výrobce 081505 140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi robustní LED kapesní svítilna s dlouhou životností z eloxovaného hliníku. LED technologie s vynikajícím světelným výkonem.
  • Světelný kužel s mírnými ztrátami rozptýleného světla.
  • Vysoká efektivita pro dlouhou dobu svícení.
  • Světelný kroužek pro snadné nalezení ve tmě.
  • S ochranou proti stříkající vodě, podle třídy ochrany IP54.
Spínač na zadní straně.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Poznámka:

Vhodné baterie naleznete pod č. 081551 a násl.