LED-ficklampa med batterier 140 mm GARANT

Article no.: 081505 140
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 870 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
ljusflöde 35 lm
brinntid 10 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Micro, AAA
totallängd 140 mm
Huvud-⌀ 16 mm
vikt 54 g
Produktslag Ficklampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081505 140
EAN / GTIN 4045197488367

Beskrivelse

Utförande:

Slitstark och mycket robust LED-ficklampa av eloxerad aluminium. LED-teknik med utmärkt ljuseffekt.
  • Ljuskägla med låg spridningsförlust.
  • Hög energiverkningsgrad för lång brinntid.
  • Ljusring som gör den lätt att hitta i mörker.
  • Stänkskyddad, kapslingsklass IP54.
Brytare i änden.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081559 LR3.

Anmärkning:

Passande batterier hittar du under nr 081551 och framåt.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar