LED-taskulamppu sis. paristot 140 mm

Tuote nro.: 081505 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 162 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 54

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
Valovirta 35 lm
Valaisuaika 10 h
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Paristotyyppi Micro, AAA
Kokonaispituus 140 mm
Pään ⌀ 16 mm
Paino 54 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081505 140
EAN / GTIN 4045197488367

Kuvaus

Malli:

Pitkäikäinen ja erittäin kestävä LED-taskulamppu, anodisoitua alumiinia. LED-teknologiaa erinomaisella valoteholla.
  • Valokeilan vähäinen hajavalo.
  • Korkea energiatehokkuus, pitkä valaisuaika.
  • Fluoresoiva valaistusrengas, helppo löytää pimeässä.
  • Roiskevesisuoja, suojausluokka IP54.
  • Takakatkaisin.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pariston nro 081559 LR3.

Ohje:

Sopivat paristot alkaen numerosta 081551.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat