• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

LED-Taschenlampe mit Batterien, Typ: 140mm

Artikel-Nr.: 081505 140
Rabatt
18,30 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Internationale Baugröße AAA (LR3)
IP Schutzart IP54
Durchmesser Leuchtkopf 16 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Farbe orange; schwarz; silber
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Taschenlampe
Länge gesamt L 140 mm
Material Aluminium
Gewicht gesamt 54 g
Art der Befestigung Klammer
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081505 140
EAN / GTIN 4045197488367
Herstellernummer 081505 140
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Langlebige und sehr robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung.
  • Lichtkegel mit geringen Streulichtverlusten.
  • Hohe Energieeffizienz für lange Leuchtdauer.
  • Leuchtring zum einfachen Auffinden in der Dunkelheit.
  • Spritzwassergeschützt, Schutzklasse IP54.
Heckschalter.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Passende Batterien finden Sie unter Nr. 081551 ff.